Startseite

OEC SRL - OEC64836/F SPORT.SRT/ND3-SERRATURA SOLO LUCCHETTABI - 64836/F

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC64836/F SPORT.SRT/ND3-SERRATURA SOLO LUCCHETTABI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076931581

Artikelnummer

OEC64836/F

Herstellernummer

64836/F

Hersteller

OEC

SRT/ND3 Sportello ad incastro, serratura solo lucchettabileSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove chein sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.Sportello ad incastro tipo liscio, facilmente asportabile in posizione di aperto per un piuagevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta possono essere forniticon chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.