Startseite

OEC SRL - OECA847613K ROT.30 MT ACCI.INOX LARG 19 MM MATR84761 - A847613K

KopierenKopieren
OEC SRL - OECA847613K ROT.30 MT ACCI.INOX LARG 19 MM MATR84761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070286274

Artikelnummer

OECA847613K

Herstellernummer

A847613K

Hersteller

OEC

Nastro di acciaio inox per linee aeree bt in cavo cordato autoportante Materiale: acciaio inox austenitico ricotto Caratteristiche meccaniche: - carico unitario di rottura a trazione: R ? 60 kg/mm2 - carico unitario di scostamento dalla proporzionalita: 2 RPO,2 ? 30 kg/mm2 -allungamento percentuale a rottura: A50 ? 40 Riferimento Tabella ENEL DS3230 ed.1 Tipo 19 Larghezza (mm) 19,05 ? 0,13 Spessore (mm) 0,75 ? 0,06 Massa per rotolo di 30 m (kg) 3,39 Carico di Rottura kg 855