Startseite

OEC SRL - OECA847650K Conf.100pz graf. nast.larg 9,5 Matr84765 - A847650K

KopierenKopieren
OEC SRL - OECA847650K Conf.100pz graf. nast.larg 9,5 Matr84765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075321567

Artikelnummer

OECA847650K

Herstellernummer

A847650K

Hersteller

OEC

Graffa di serraggio per nastro in acciaio inox Materiale: acciaio inox tipo austenitico secondo UNI 8317 - 81 o ASTM a 412 - 72 Caratteristiche meccaniche: - Carico unitario non inferiore a 60 kg/mm2 - Allungamento percentuale a rottura non inferiore al 40% Riferimento Tabella Enel DS3240 ed.1 Tipo 9,5 Dimensioni (mm)A 23 ? 2 B 16 ? 1 L 10,5 ? 0,6 H 3 ? 0,5 S 1 ? 0,15 conf. 100 pz