Startseite

OEC SRL - OECA847651K CONF.100PZ GRAF.NASTRO LARG 19 MATR84765 - A847651K

KopierenKopieren
OEC SRL - OECA847651K CONF.100PZ GRAF.NASTRO LARG 19 MATR84765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073911418

Artikelnummer

OECA847651K

Herstellernummer

A847651K

Hersteller

OEC

Graffa di serraggio per nastro in acciaio inox Materiale: acciaio inox tipo austenitico secondo UNI 8317 - 81 o ASTM a 412 - 72 Caratteristiche meccaniche: - Carico unitario non inferiore a 60 kg/mm2 - Allungamento percentuale a rottura non inferiore al 40% Riferimento Tabella Enel DS3240 ed.1 Tipo 19 Dimensioni (mm)A 42 ? 2 B 27 ? 1 L 20 ? 0,6 H 4 ? 0,5 S 1,75 ? 0,15 conf. 100 pz