Startseite

OEC SRL - OECC286711O CUSTODIA PC1 X CHIAVI NERA CIFR. OEC - C286711O

KopierenKopieren
OEC SRL - OECC286711O CUSTODIA PC1 X CHIAVI NERA CIFR. OEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078450080

Artikelnummer

OECC286711O

Herstellernummer

C286711O

Hersteller

OEC

PC1 Custodia per chiavi con serratura oec La custodia e adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere, per ilcontenimento di chiavi (Enel o Utente) per l?apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT,ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.La custodia e di forma cilindrica con dimensioni d?ingombro: 126 mm per diametro 32mm.Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e guarnizione inpoliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello portachiavi in acciaio inox.Sul fronte della custodia e presente l?indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia cheindica il senso di rotazione.La chiave della serratura e di tipo a spillo con cifratura Nazionale ed e asportabile soloconnella posizione C (chiuso).All?interno e presente un anello portachiavi.Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 932 (Nazionale) matr. 286711.