Startseite

OEC SRL - OECN0CE0612 QUADRO AUSILIARO PER CABINA ARMADIO RACK - N0CE0612

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0612 QUADRO AUSILIARO PER CABINA ARMADIO RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079017053

Artikelnummer

OECN0CE0612

Herstellernummer

N0CE0612

Hersteller

OEC

QU-1/3 Quadro elettrico per servizi ausiliari senza trasformatore - DY3016/3Riferimento a specifica tecnica ENEL DY3016/3 matricola 160147.Materiale: Contenitore realizzato in lamiera verniciatacolore RAL 7030; il fronte delquadro e costituito da una mascherina realizzata in materiale plastico PC-ABS colore RAL7035.Classe di isolamento ?II? e resistenza agli urti?10J a temperatura ambiente nellecondizioni normali d?impiego secondo la CEI EN 62262 codice IK 09.Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529