OEC SRL - OECN0ST0120/21 CONTENITORE420X390-ARE/GTI-Y UNIF.YALE21 - N0ST0120/21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077670472
Artikelnummer
OECN0ST0120/21
Herstellernummer
N0ST0120/21
Hersteller
OEC
Contenitore in vetroresina per gruppi di misura, grigio RAL7001, IP34 D. Versione con serratura Yale 21 e senza logo. Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.