OEC SRL - OECN0ST0126 Armadio x un interr. BTxP.T.P-ARE/PTP1 - N0ST0126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076127311
Artikelnummer
OECN0ST0126
Herstellernummer
N0ST0126
Hersteller
OEC
ARE/PTP-1 Contenitore per interruttore BT su posto di trasformazione su palo, serraturatipo SC/TPredisposto per il fissaggio su palo per contenere un interruttore quadripolare di tipo EnelDY 3101.Sul fondo del cassonetto sono predisposti fori a rottura prestabilita per l?installazionedei raccordi girevoli delle guaine spiralate.Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 120? e possibilita di rimozionetotale dello stesso per un piu agevole accesso.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.Serratura con chiave a triangolo tipo Enel 4541 Unificata Nazionale, serie SC/T.A richiesta puo essere fornito con colore e marchio personalizzato.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Conforme allenorme CEI EN 61439-5 (/A1).Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.Conforme a Specifica Tecnica: Enel DY 3023 (Nazionale)


