Startseite

OEC SRL - OECN0ST0278 ARMADIO ARE/T-1200 PER TELECOM.ENERGIA - N0ST0278

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0278 ARMADIO ARE/T-1200 PER TELECOM.ENERGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075794538

Artikelnummer

OECN0ST0278

Herstellernummer

N0ST0278

Hersteller

OEC

ARE/T-1200 Armadio in vetroresina ?1200? per telecomunicazioni ed energiaSMC (Vetroresina) colore standard Grigio RAL 7037 per lo sportello e RAL 7042per le parti rimanenti.Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.Grado di protezione: IP 23D secondo CEI EN 60529L?armadio in vetroresina tipo 1200 appartiene alla famiglia degli armadi ?linea 90? e sonoimpiegati per il sezionamento e la terminazione di reti telefoniche, a larga banda edelettriche.La sua caratteristica principalesta nella sua capienza, versatilita e design elegante.Grazie al telaio autoportante, e possibile smontare e scomporre l?intera parte superiore einferiore dell?involucro, permettendo una facile sostituzione delle parti esterne senzarimuovere le componenti installate internamente.Deve essere installato mediante la piastra di ancoraggio su plinto in calcestruzzo.L?armadio e costituito da un?insieme di figure in resina poliestere rinforzata con fibra divetro ed e provvisto di sportello anteriore,manopola con copritoppa e serratura a trepunti di chiusura, sportello inferiore e piastra di ancoraggio in ferro zincato.Le superfici anteriore e posteriore sono opportunamente scanalate come deterrente pereventuali affissioni