Startseite

OEC SRL - OECN0ST0305/12 ARMAD.ARE/E-11270X650 GTWS Y12 SENZA ZOC - N0ST0305/12

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0305/12 ARMAD.ARE/E-11270X650 GTWS Y12 SENZA ZOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079781459

Artikelnummer

OECN0ST0305/12

Herstellernummer

N0ST0305/12

Hersteller

OEC

ARMADIO STRADALESERIE ARE/EIl complesso e formato da: un armadio con sportello di tipo rigato incernierato, conapertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso.Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0560. A richiesta puo essere fornito con colore e marchio personalizzato.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94 classe V0.Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.Tenuta all?impatto: 20 J secondo CEI EN 61439-5.