Startseite

OEC SRL - OECN0ST0310/2 COLONNINO STRADALE VUOTOARE/ST1 SERR. SC - N0ST0310/2

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0310/2 COLONNINO STRADALE VUOTOARE/ST1 SERR. SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076611377

Artikelnummer

OECN0ST0310/2

Herstellernummer

N0ST0310/2

Hersteller

OEC

ARE/ST1 Contenitore per morsettiere con serratura sc/1SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Riferimento a Specifica Tecnica ENEL DS4522; matr.284052, 288200. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529Predisposto per l?installazione delle mosettiere di sezionamento DS 4533; DS 4534.Predisposto per l?installazione della tavola Enel DS 4464/2 per l?installazione del contatoreelettronico trifase 20 KW.Predisposto per l?installazione della basetta tipo Enel B3M DH 902-A7 per l?installazione di2 contatori elettronici monofasi 10 KW e 1contatore trifase 15 KW.Il colonnino e composto da: 1 corpo; 1 tetto; 1 pannello inferiore; 1 sportello di tiporigato, con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale in posizione di aperto; inoltrea sportello superiore aperto e possibile asportare quello inferiore per un piu agevoleaccesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1apribile con chiave atriangolo per Enel e tipo Yale per l?utentee con chiave triangolare tipo Enel DS 4541/2nella versione con morsettiera.Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall?esterno.Sulle parti laterali del colonnino ad un?altezza di circa 150 mm da terra vi sono due fori?40 con tappo asportabile dall?interno per uscita cavi provvisori.Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0589 che ecompreso nell?articolo.