Startseite

OEC SRL - OECPTLA2180 PORT.PALI I.P-AL-FERIT45-186-PTL/A2-180- - PTLA2180

KopierenKopieren
OEC SRL - OECPTLA2180 PORT.PALI I.P-AL-FERIT45-186-PTL/A2-180-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024802726

Artikelnummer

OECPTLA2180

Herstellernummer

PTLA2180

Hersteller

OEC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

portelle in alluminio da palo con feritoioa serie PTL/A 38x132 e 45x186. DIMENSIONI PORTELLA: L= 212, S=71. diametro palo min-max= 180-P. FERITOIA PALO: r= 22,5. V=45. T=186.