Startseite

OEC SRL - OECQ160146W QUADRO AUSILIARO PER CABINA SENZA TRASF. - Q160146W

KopierenKopieren
OEC SRL - OECQ160146W QUADRO AUSILIARO PER CABINA SENZA TRASF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077952257

Artikelnummer

OECQ160146W

Herstellernummer

Q160146W

Hersteller

OEC

SERIE QU-1/2QUADRO ELETTRICO PER SERVIZI AUSILIARI DI CABINA SECONDARIA SENZATRASFORMATORE DY 3016/2. Conforme alla Specifica Tecnica Enel DY 3016 - DY 3515 matricola Enel 160146.Resina termoplastica colore grigio chiaro RAL7035Grado di protezione IP 40Il quadro tipo DY3016/2 e privo del trasformatore di isolamento. Tale versione edestinata, di regola, nelle cabine secondarie su reti non esposte a sovratensioni di origineatmosferica (linee MT e/o BT in cavo sotterraneo).Il quadro e costituito da:un interruttore (denominato UP) tipo bipolare In=6A con fusibili del tipo ritardato con Un? 400 V, In = 10 A.un interruttore (denominato LUCE) tipo magnetotermico bipolare con due poli protetti,con Un ? 400 V, Iu = 6A.un interruttore (denominato PRESA) tipo magnetotermico bipolare con due poli protetti,con Un ? 400 V, Iu = 16 A.una presa 2P + T con terra laterale e centrale (UNEL standard italiano/tedesco)(trivalente)10/16 A, 250 V con alveoli protetti.morsetti in ingresso e in uscita di 6 mm?