Startseite

OEC SRL - OECS037650W CONTEN-STRAD.ARE/ST4-CONNESS.GMI SU PALI - S037650W

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS037650W CONTEN-STRAD.ARE/ST4-CONNESS.GMI SU PALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077231536

Artikelnummer

OECS037650W

Herstellernummer

S037650W

Hersteller

OEC

SERIE ARE/M-ACONTENITORE STRADALE PER CONNESSIONESMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Resistenza all?impatto 10J secondo CEI EN 61439/5.Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4554 matr. 286001.Per il collegamento mediante unico cavo di alimentazione a diversi contatorimonofasi e trifasi istallati negli appositi contenitori.Dotata di una morsettiera nodale quadripolare per cavi BT 4x16 mm2.Sportello di tipo rigato, con chiusura tramite vite sigillabilein acciaio inox.La cassetta e adatta per essere montata su palina in vetroresina tipo Enel DS 4553.