Startseite

OEC SRL - OECS038001W/AR GRIGLIAGR/4DA1200X500 AREAZIONE FORZATE - S038001W/AR

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS038001W/AR GRIGLIAGR/4DA1200X500 AREAZIONE FORZATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070665116

Artikelnummer

OECS038001W/AR

Herstellernummer

S038001W/AR

Hersteller

OEC

GR/4 Griglia di areazione in vetroresina dim. 1200x500x75 per cabina MT, conventilazioneForzataGeneralmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarieMT/BT.Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del localeattraverso appositi accessori forniti a corredo.Tra i due pannelli puo essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10mm anti insetto.Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.Superficie utile di aerazione maggiore di 2800 cm2SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001/ marrone RAL 8017.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.Tenuta all?impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 927