Startseite

OEC SRL - OECS038001W GRIGLIAGR/4DA1200X500 + RETE INOX - S038001W

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS038001W GRIGLIAGR/4DA1200X500 + RETE INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022584778

Artikelnummer

OECS038001W

Herstellernummer

S038001W

Hersteller

OEC

Caratteristiche tecniche: • SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001/ marrone RAL 8017. • Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. • Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500. • Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529. • Tenuta all’impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J. • Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 927. Caratteristiche del manufatto: • Generalmente utilizzata per l’aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT. • Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo. • Tra i due pannelli può essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto. • Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox. • Superficie utile di aerazione maggiore di 2800 cm 2