Startseite

OEC SRL - OECS039100W PIASTRA CHIUSURA QUADRI BT PICCOLA-TAE/C - S039100W

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS039100W PIASTRA CHIUSURA QUADRI BT PICCOLA-TAE/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079113755

Artikelnummer

OECS039100W

Herstellernummer

S039100W

Hersteller

OEC

SERIE TAE/CH1 Piastra di chiusura per quadri bt (piccola) 430SMC (Vetroresina) colore Nero RAL 8022.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 - IK 09 secondo CEI EN 50102.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DY 3003 Nazionale - Matricola Enel 160195La piastra di chiusura viene utilizzata sui quadri BT in caso di assenza dell?interruttoreda 125 ? 180 ? 250 A.La piastra viene fornita completa di viti per il fissaggio in acciaio zincato.