OEC SRL - OECS04740SK ARMADIOARE/D-BS-900X540+BASAM.SENZASERRA - S04740SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073821847
Artikelnummer
OECS04740SK
Herstellernummer
S04740SK
Hersteller
OEC
ARE/D-BS Contenitore 500x900 su basamento senza serraturaIdoneo per contenere apparecchiature di controllo e misura o strumentazionicablate di vario tipo (e possibile montarle utilizzando la piastra di fondo), vienefrequentemente impiegato in cantieri per allacciamenti provvisori.Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozionetotale dello stesso per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta puo essere fornitacon chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure una chiave tipo Yale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamentotipo EnelDS 4548 ed e compreso di telaio N1ST0192.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione: IP43, grado di protezione IP44 aggiungendo /CG al codice dellaconfigurazione scelta, secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282218 per Lombardia


