Startseite

OEC SRL - OECS049600P SERRAT.SC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFRSICILI - S049600P

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS049600P SERRAT.SC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFRSICILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077249371

Artikelnummer

OECS049600P

Herstellernummer

S049600P

Hersteller

OEC

SERIE SC/2 E SC/3SERRATURA AD UNO O TRE PUNTI DI CHIUSURA PER PORTAA TRE PUNTI DI CHIUSURA, CON CIFRATURA ENEL SICILIAPoliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022per le manopole.Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l?involucro, bielle, copritoppa e minuteriemetalliche.Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi ditrascinamento.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 988 (Nazionale)Serratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS988 Unificata Nazionale.La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazionedell?apposita chiave cifrata tipo a spillo per 1/4 di giro e ruotando quindi la manopola dialmeno 1/2 giro.La chiave si puo infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizionedi fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsa e di tipo ascatto.La serratura e azionabile da ambo i lati.Il senso di rotazione in apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore e in sensoorario.Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso siliconico.A richiesta cifrature personalizzate.Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.