Startseite

OEC SRL - OECS286031U CONT.ARE/IN3-350X350 X MORS.4X50MM2 - S286031U

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS286031U CONT.ARE/IN3-350X350 X MORS.4X50MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078118003

Artikelnummer

OECS286031U

Herstellernummer

S286031U

Hersteller

OEC

ARE/IN3 Contenitore da incasso 350x350 predisposto per morsettiere con serratura tiposc/tSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4523 (Nazionale) matr. 286032.Contenitore per esterno da incasso idoneo per accogliere una morsettiera diderivazione e sezionamento del tipo Enel 4533 Nazionale (matr. 286021), per cavi BT ed aTabella 2872 D Toscana (matr. 287236).Sportelload incastro di tipo rigato facilmente asportabile in posizione di aperto per un piuagevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/2 apribile con chiave a triangolo perl?Enel.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.Il cassonetto e predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione.Lato inferiore del cassonetto realizzato con una piastra estraibile con fori a rotturaprestabilita.A richiesta puo essere fornito con serratura a doppia apertura che consente l?ispezione dipiu utenti come da tabella Enel 4541/1