Startseite

OEC SRL - OECS59984Y2 COLONNINO STRADALE VUOTOARE/ST2 SER.YALE - S59984Y2

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS59984Y2 COLONNINO STRADALE VUOTOARE/ST2 SER.YALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077050236

Artikelnummer

OECS59984Y2

Herstellernummer

S59984Y2

Hersteller

OEC

ARE/ST2 Colonnino stradale neutro chiave yale 21SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862A (Lombardia), Tab. 2862A - 2862C(Triveneto)Il colonnino e composto da: un corpo inferiore, un corpo superiore con inserti idonei almontaggio delle morsettiere, un coperchio, uno sportello inferiore ed uno sportellosuperiore con chiusura ad incastro, predisposto per il montaggio di una serratura conchiave (a richiesta: Triangolare, tipo Yale od a Spillo), oppure con doppia chiusura (una perlato) a vite con testa triangolare.A sportello superiore aperto e possibile asportare quello inferiore per un piu agevoleaccesso.L?areazione interna e ottenuta mediante labirinto tra il coperchio ed il corpo superiore.Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall?esterno.A richiesta il corpo inferiore puo essere fornito con due fori per ogni lato, di cui: uno per ilpassaggio dei cavi nelle installazioni provvisorie, l?altro per l?eventuale bocchettad?aerazione.