Startseite

OEC SRL - OECSB200 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X200MML2000-? M/L - SB200

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSB200 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X200MML2000-? M/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

8001021969224

Artikelnummer

OECSB200

Herstellernummer

SB200

Hersteller

OEC

SERIE CV/H80 X 100-300CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALEVetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23-32 e CEI 23-37 per autoestinguenzae tossicita, di colore Grigio RAL 7035.Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32.La canalina e costituita da una barra da 2 metri con fondo preasolato per agevolare leoperazioni di eventuali montaggi, un coperchio da 2 metri e da una serie di accessorisottocitati. Con questi pochi elementi, e possibile costruire un cavidotto portacavisemplice a parete ed a soffitto od un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso,completo di deviazioni orizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediantepultrusione gli conferiscono: leggerezza, ottima resistenza alla corrosione, buonecaratteristiche dielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie allastruttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilita termicadai - 40 ?C a+ 110 ?C.Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed estata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32 dall?Istituto MarchioQualita - IMQ.