Startseite

OEC SRL - OECSC38751V CONTENITOREPC3/2XCHIAVI+SERR.SPILLOVENET - SC38751V

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSC38751V CONTENITOREPC3/2XCHIAVI+SERR.SPILLOVENET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022850460

Artikelnummer

OECSC38751V

Herstellernummer

SC38751V

Hersteller

OEC

PC3/1-2 Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo enel venetoIl contenitore e adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all?interno, oincassato.Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con cifraturadifferenziata e puo essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC.A richiesta e possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altrogenereGrado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte)