Startseite

OEC SRL - OECT0PO00030100 PAL.ILL.PLV60-169-MM1000X60X2,5LISCIA - T0PO00030100

KopierenKopieren
OEC SRL - OECT0PO00030100 PAL.ILL.PLV60-169-MM1000X60X2,5LISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 2.5 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 1000 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073688822

Artikelnummer

OECT0PO00030100

Herstellernummer

T0PO00030100

Hersteller

OEC

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

sonstige

Rohrdurchmesser:

2.5 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

1000 mm

Caratteristiche tecniche: • Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. • Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635<120 secondi. Caratteristiche del manufatto: • La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. • Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. • Le paline, oltre che per il sostegno dei segnali luminosi, può essere utilizzata come sostegno dei segnali semaforici (diam. 102 mm) o per segnalazioni varie (es. livello neve), si rivela inoltre insostituibile ed economica grazie alla sua facilità di installazione, per l’assenza di messa a terra e di manutenzione periodica. • Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, liscie e rigate. • Sono conformi alla Norma 40-7:2002 che garantisce il marchio CE. • Le paline a richiesta possono essere forniti senza foro.