OEC SRL - OECT0PO0050 CANAL-CV/Q50A-MM50X50X2,5-L2M+COPER/GIUN - T0PO0050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076120961
Artikelnummer
OECT0PO0050
Herstellernummer
T0PO0050
Hersteller
OEC
CV/Q 50x50 Canaletta proteggicavo in vetroresinaResina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, ilcolore standard e Grigio Ral 7035.Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 480 secondi.La canalina e costituita da una base di 2 metri ed un coperchio di 2 metri, realizzati invetroresina con il procedimento della pultrusione.Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma, gliconferiscono elevate caratteristiche meccaniche, elevato isolamento elettrico, assenza dimessa a terra, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza di manutenzione,economicita, leggerezza, disegno moderno e funzionale e superfici lisce ed uniformi.La struttura della canaletta NTET consente larghe possibilita di impiego sia sotto suolo chein superficie, su pareti, viadotti e strutture edilizie. Le canalette possono essere unite fradi loro mediante gli appositi elementi di giunzione.Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: Le canalette NTET sono stateomologate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalla Telecom Italia S.p.A. e sono conformisia alle Specifiche Tecniche FS per impianti ferroviari n? TT 517, IS 213 e IS/TT 222 (perinterni), che al Capitolato Tecnico Telecom Italia per impianti di telecomunicazione n?1398, sono inoltre utilizzate dalle piu importanti imprese di installazioni


