Startseite

OEC SRL - OECT0PO0057 CANAL-CV/Q140B-MM140X140X3-L2M+COPER/GIU - T0PO0057

KopierenKopieren
OEC SRL - OECT0PO0057 CANAL-CV/Q140B-MM140X140X3-L2M+COPER/GIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079358583

Artikelnummer

OECT0PO0057

Herstellernummer

T0PO0057

Hersteller

OEC

CV/Q 140x140 Canaletta proteggicavo in vetroresinaResina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, il colorestandard e Grigio Ral 7035.Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 480 secondi.La canalina e costituita da una base di 2 metri ed un coperchio di 2 metri,realizzati in vetroresina con il procedimento della pultrusione.Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma,gli conferiscono elevate caratteristiche meccaniche, elevato isolamento elettrico,assenza di messa a terra, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza dimanutenzione, economicita, leggerezza, disegno moderno e funzionale e superficilisce ed uniformi. La struttura della canaletta NTET consente larghe possibilita di impiego sia sotto suolo chein superficie, su pareti, viadotti e strutture edilizie. Le canalette possono essere unite fradi loro mediante gli appositi elementi di giunzione.Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: Le canalette NTET sono stateomologate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalla Telecom Italia S.p.A. e sono conformisia alle Specifiche Tecniche FS per impianti ferroviari n? TT 517, IS 213 e IS/TT 222 (perinterni), che al Capitolato Tecnico Telecom Italia per impianti di telecomunicazionen?1398, sono inoltre utilizzate dalle piu importanti imprese di installazioni