Startseite

OMRON - OMR445064030-406349 SICUREZZA- FINEC445064010ER5018030M- 445

KopierenKopieren
OMRON - OMR445064030-406349 SICUREZZA- FINEC445064010ER5018030M- 445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 40 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648581608

Artikelnummer

OMR445064030-406349

Herstellernummer

445064030-406349

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

1

Max. Länge der Zugschnur:

40 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

gelb

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

6

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Finecorsa a fune, IP67, 3NC, pulsante di riassetto, per fune 40 m max.