OMRON - OMR61FGPN2230AC-1-1 SONDA-REGLIVMINICONDUTOCTALMINMAXRELOUT1 - 61FGPN2230AC-1-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.08 s
Packung
1 ST
Produktserien
61F-GP-N8
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4536854335822
Artikelnummer
OMR61FGPN2230AC-1-1
Herstellernummer
61FGPN2230AC-1-1
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.08 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.16 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
-8888 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
-8888 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
80 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
195.5...253 V



