OMRON - OMR61FGPNBT24VDC-15 SONDA-REGLIVMINIOCTAL24CCMINMAXNPNCOLLAP - 61FGPNBT24VDC-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 1.5 s
Packung
1 ST
EAN
4536854728013
Artikelnummer
OMR61FGPNBT24VDC-15
Herstellernummer
61FGPNBT24VDC-15
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
1.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
3 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
84 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V



