OMRON - OMRA165CAM-14489900 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT QUADR.IP6 - A165CAM-14489900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
50 ST
EAN
4536853009793
Artikelnummer
OMRA165CAM-14489900
Herstellernummer
A165CAM-14489900
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


