Startseite

OMRON - OMRA165CTM-16003600 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT ROTONDO I - A165CTM-16003600

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165CTM-16003600 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT ROTONDO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853009830

Artikelnummer

OMRA165CTM-16003600

Herstellernummer

A165CTM-16003600

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Corpo pulsante momentaneo rotondo IP65