OMRON - OMRA165ELS24D01-160 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16,LED.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
5 ST
EAN
4536854344824
Artikelnummer
OMRA165ELS24D01-160
Herstellernummer
A165ELS24D01-160
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Schutzart (NEMA):
sonstige