OMRON - OMRA165EM02-1606530 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D40, FOROD16MM, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
5 ST
EAN
4536854344855
Artikelnummer
OMRA165EM02-1606530
Herstellernummer
A165EM02-1606530
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Schutzart (NEMA):
sonstige