Startseite

OMRON - OMRA165ES01-1421990 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16MM, 1 - A165ES01-1421990

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165ES01-1421990 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16MM, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4536854344862

Artikelnummer

OMRA165ES01-1421990

Herstellernummer

A165ES01-1421990

Hersteller

OMR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötfahnenanschluss

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Versorgungsspannung der Lampe:

-8888 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 30mm, non luminoso, 1 contatto NC