OMRON - OMRA165ES03U-103725 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D30, FOROD16MM, 3 - A165ES03U-103725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4536854479090
Artikelnummer
OMRA165ES03U-103725
Herstellernummer
A165ES03U-103725
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Schutzart (NEMA):
sonstige


