OMRON - OMRA165KT2ML-160670 PULSANTE- CORPO SELETTORE A CHIAVE, ROTO - A165KT2ML-160670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
30 ST
EAN
4536854345081
Artikelnummer
OMRA165KT2ML-160670
Herstellernummer
A165KT2ML-160670
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
16 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


