Startseite

OMRON - OMRA165LAGY-1600450 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE,LED,IP65 - A165LAGY-1600450

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LAGY-1600450 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE,LED,IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853009922

Artikelnummer

OMRA165LAGY-1600450

Herstellernummer

A165LAGY-1600450

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Copritasto quadrato verde, per LED IP65