Startseite

OMRON - OMRA165LJB-16004300 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. NERO,IP65 - A165LJB-16004300

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LJB-16004300 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. NERO,IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853009885

Artikelnummer

OMRA165LJB-16004300

Herstellernummer

A165LJB-16004300

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Copritasto rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65