Startseite

OMRON - OMRA165LJG-14490000 PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE,LAMPADA,I - A165LJG-14490000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LJG-14490000 PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE,LAMPADA,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853009977

Artikelnummer

OMRA165LJG-14490000

Herstellernummer

A165LJG-14490000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65