Startseite

OMRON - OMRA165LJY-16005100 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. GIALLO,IP6 - A165LJY-16005100

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LJY-16005100 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. GIALLO,IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853010010

Artikelnummer

OMRA165LJY-16005100

Herstellernummer

A165LJY-16005100

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Lochdurchmesser:

16 mm

Mit Frontring:

nein

Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65