OMRON - OMRA165LTG-16005300 PULSANTE- COPRITASTOROTONVERDE,LAMPADA,I - A165LTG-16005300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4536853010034
Artikelnummer
OMRA165LTG-16005300
Herstellernummer
A165LTG-16005300
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
18 mm
Breite:
-8888 mm
Höhe:
-8888 mm
Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65


