Startseite

OMRON - OMRA165LTR-16005500 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO ROSSO,IP65

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LTR-16005500 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO ROSSO,IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Durchmesser - 18 mm

  • Breite - -8888 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853010058

Artikelnummer

OMRA165LTR-16005500

Herstellernummer

A165LTR-16005500

Hersteller

OMR

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Durchmesser:

18 mm

Breite:

-8888 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

-8888 mm

Einbaudurchmesser:

16 mm

Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65