Startseite

OMRON - OMRA165LTW-16005600 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO BIANCO,IP65 - A165LTW-16005600

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LTW-16005600 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO BIANCO,IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853010065

Artikelnummer

OMRA165LTW-16005600

Herstellernummer

A165LTW-16005600

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Copritasto rotondo bianco, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65