Startseite

OMRON - OMRA165LTY-16005700 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO GIALLO,IP65 - A165LTY-16005700

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LTY-16005700 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO GIALLO,IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853010072

Artikelnummer

OMRA165LTY-16005700

Herstellernummer

A165LTY-16005700

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Copritasto rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65