Startseite

OMRON - OMRA165SA3A-1606990 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA, QU - A165SA3A-1606990

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165SA3A-1606990 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA, QU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854345661

Artikelnummer

OMRA165SA3A-1606990

Herstellernummer

A165SA3A-1606990

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Corpo selettore a manopola, quadrato, momentaneo 3 posizioni