OMRON - OMRA165SJ3M-1521420 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA, RE - A165SJ3M-1521420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
30 ST
EAN
4536854345746
Artikelnummer
OMRA165SJ3M-1521420
Herstellernummer
A165SJ3M-1521420
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


