Startseite

OMRON - OMRA165ST2M-1607070 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA, RO - A165ST2M-1607070

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165ST2M-1607070 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA, RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

4536854345777

Artikelnummer

OMRA165ST2M-1607070

Herstellernummer

A165ST2M-1607070

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

16 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta 2 posizioni