Startseite

OMRON - OMRA16CAM-160028000 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT QUADR.IP4 - A16CAM-160028000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16CAM-160028000 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT QUADR.IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

4536853009731

Artikelnummer

OMRA16CAM-160028000

Herstellernummer

A16CAM-160028000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40