Startseite

OMRON - OMRA16CTM-160032000 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT ROTONDO I - A16CTM-160032000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16CTM-160032000 PULSANTE- CORPO D16 MM, MOMENT ROTONDO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853009779

Artikelnummer

OMRA16CTM-160032000

Herstellernummer

A16CTM-160032000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40