Startseite

OMRON - OMRA16LJGY-16006300 PULSANTE- COPRITASTORETTANG.VERDE,LED,IP - A16LJGY-16006300

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16LJGY-16006300 PULSANTE- COPRITASTORETTANG.VERDE,LED,IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rechteckig

  • Bauform - hoch

  • Durchmesser - -8888 mm

  • Breite - 21 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853010164

Artikelnummer

OMRA16LJGY-16006300

Herstellernummer

A16LJGY-16006300

Hersteller

OMR

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rechteckig

Bauform:

hoch

Durchmesser:

-8888 mm

Breite:

21 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

15.1 mm

Einbaudurchmesser:

16 mm

Copritasto rettangolare verde, per LED IP40